Referenzen
Optibelt:WR 7M 1950
Rubix:181794
Hersteller:1701161
EAN:4014486052251

Produktdetails : 7M-1950 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Länge | 1950 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
