Referenzen
Optibelt:WR 7M 1000
Rubix:117325
Hersteller:1575053
EAN:4014486052022

Produktdetails : 7M-1000 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x102x102 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 35 g |
| Profil | 7m |
| Länge | 1000 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
