Referenzen
Optibelt:WR 7M 690
Rubix:59067
Hersteller:1762605
EAN:4014486051896

Produktdetails : 7M-690 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x70x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 24 g |
| Profil | 7m |
| Länge | 690 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
