Referenzen
Optibelt:WR 7M 515
Rubix:181800
Hersteller:1538638
EAN:4014486051797

Produktdetails : 7M-515 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Länge | 515 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
