Referenzen
Optibelt:WR 7M 1500
Rubix:181788
Hersteller:1553934
EAN:4014486052169

Produktdetails : 7M-1500 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Länge | 1500 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
