Referenzen
Optibelt:WR 5M 670
Rubix:181610
Hersteller:1694894
EAN:4014486047301

Produktdetails : 5M-670 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Länge | 670 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
