Referenzen
Optibelt:WR 11M 2120
Rubix:180086
Hersteller:1633918
EAN:4014486097405

Produktdetails : 11M-2120 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 148 g |
|---|---|
| Profil | 11m |
| Länge | 2120 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
