Referenzen
Optibelt:WR 11M 925
Rubix:180090
Hersteller:1728737
EAN:4014486097115

Produktdetails : 11M-925 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Profil | 11m |
| Länge | 925 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
