Referenzen
Optibelt:WR 7M 670
Rubix:143118
Hersteller:1739124
EAN:4014486051889

Produktdetails : 7M-670 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x68x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23 g |
| Profil | 7m |
| Länge | 670 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
