Referenzen
Optibelt:WR 11M 1450
Rubix:58403
Hersteller:1768714
EAN:4014486097276

Produktdetails : 11M-1450 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x148x148 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 102 g |
| Profil | 11m |
| Länge | 1450 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen