Referenzen
Optibelt:WR 11M 1550
Rubix:117328
Hersteller:1542833
EAN:4014486097290

Produktdetails : 11M-1550 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 27x158x158 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 109 g |
| Profil | 11m |
| Länge | 1550 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen