Referenzen
Optibelt:WR 3M 650
Rubix:181370
Hersteller:1705414
EAN:4014486042740

Produktdetails : 3M-650 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Länge | 650 mm |
| Riemenbreite | 3 mm |
| Höhe | 2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
