Referenzen
Optibelt:WR 5M 1360
Rubix:181587
Hersteller:1654305
EAN:4014486048711

Produktdetails : 5M-1360 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Länge | 1360 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
