Referenzen
Optibelt:WR 7M 2120
Rubix:181797
Hersteller:1628767
EAN:4014486052282

Produktdetails : 7M-2120 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 74 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Länge | 2120 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
