Referenzen
Optibelt:WR 7M 1550
Rubix:181789
Hersteller:1610440
EAN:4014486052176

Produktdetails : 7M-1550 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Länge | 1550 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
