Referenzen
Optibelt:WR 7M 600
Rubix:59065
Hersteller:1675298
EAN:4014486051841

Produktdetails : 7M-600 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x61x61 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21 g |
| Profil | 7m |
| Länge | 600 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
