Referenzen
Optibelt:WR 5M 800
Rubix:129195
Hersteller:1697715
EAN:4014486047684

Produktdetails : 5M-800 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x81x81 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12 g |
| Profil | 5m |
| Länge | 800 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
