Referenzen
Optibelt:WR 7M 1030
Rubix:181782
Hersteller:1797177
EAN:4014486052039

Produktdetails : 7M-1030 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Länge | 1030 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
