Referenzen
Optibelt:WR 5M 1000
Rubix:58953
Hersteller:1597858
EAN:4014486048285

Produktdetails : 5M-1000 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Länge | 1000 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
