Referenzen
Optibelt:WR 11M 1280
Rubix:58399
Hersteller:1522277
EAN:4014486097238

Produktdetails : 11M-1280 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 90 g |
| Profil | 11m |
| Länge | 1280 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
