Referenzen
Optibelt:WR 5M 710
Rubix:58948
Hersteller:1529964
EAN:4014486047400

Produktdetails : 5M-710 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11 g |
| Profil | 5m |
| Länge | 710 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
