Referenzen
Optibelt:WR 5M 630
Rubix:118864
Hersteller:1698291
EAN:4014486047042

Produktdetails : 5M-630 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x64x64 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9 g |
| Profil | 5m |
| Länge | 630 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
