Referenzen
Optibelt:WR 11M 2060
Rubix:58410
Hersteller:1730282
EAN:4014486097399

Produktdetails : 11M-2060 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 144 g |
|---|---|
| Profil | 11m |
| Länge | 2060 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
