Referenzen
Optibelt:WR 11M 1700
Rubix:180084
Hersteller:1552353
EAN:4014486097320

Produktdetails : 11M-1700 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 119 g |
|---|---|
| Profil | 11m |
| Länge | 1700 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
