Referenzen
Optibelt:WR 7M 750
Rubix:59070
Hersteller:1676668
EAN:4014486051926

Produktdetails : 7M-750 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x76x76 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 26 g |
| Profil | 7m |
| Länge | 750 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
