Referenzen
Optibelt:WR 5M 950
Rubix:181615
Hersteller:1772274
EAN:4014486048148

Produktdetails : 5M-950 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Länge | 950 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
