Referenzen
Optibelt:WR 7M 1320
Rubix:181785
Hersteller:1607881
EAN:4014486052121

Produktdetails : 7M-1320 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Länge | 1320 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
