Referenzen
Optibelt:WR 11M 1400
Rubix:58402
Hersteller:1694748
EAN:4014486097269

Produktdetails : 11M-1400 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x143x143 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 98 g |
| Profil | 11m |
| Länge | 1400 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
