Referenzen
Optibelt:WR 5M 1180
Rubix:181582
Hersteller:1750054
EAN:4014486048582

Produktdetails : 5M-1180 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Länge | 1180 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
