Referenzen
Optibelt:10 X 1422
Rubix:55670
Hersteller:1764924
EAN:4014486032123




Produktdetails : 10X1422 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x34x34 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 91 g |
| Profil | z/10 |
| Riemenbezeichnung | z56 |
| Innenlänge | 1422 mm |
| Außenlänge | 1460 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1444 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen