Referenzen
Gates:A28.5 13X755LP/725LI HIPOWER
Rubix:1414462
Hersteller:900220285
EAN:5412571050493

Produktdetails : 13X725 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a28 1/2 |
| Innenlänge | 725 mm |
| Außenlänge | 770 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 755 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
