10X914 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z36/10x914Li Mecaline
Klassischer Keilriemen Z-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:Z36/Z940 - 890011
Rubix:2975652
Hersteller:890011
EAN:3660338425646

Produktdetails : 10X914 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z36/10x914Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der antistatischen Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.
Hergestellt mit EPDM-Mischung
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z36 |
| Innenlänge | 914 mm |
| Außenlänge | 940 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std