13X1651 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A65/13x1651Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:A65/A1690 - 888888
Rubix:2974258
Hersteller:888888
EAN:3660338414411
13X1651 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A65/13x1651Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga65
Innenlänge1651 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X1651 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A65/13x1651Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga65
Innenlänge1651 mm
Außenlänge1690 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1690 mm
Werkstoffsbr
12,89 exkl. MwSt.
/ Stück
15,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen