17X2090 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:B82 17x2090Li B2130 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739325
Hersteller:962260820
EAN:5414465296123

Produktdetails : 17X2090 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b82 |
| Innenlänge | 2090 mm |
| Außenlänge | 2159 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2130 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen