17X2895 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B114/17x2895Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:874303
Mecaline:B114/B2940 - 888936
Rubix:2974397
Hersteller:888936
EAN:3660338414893
17X2895 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B114/17x2895Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb114
Innenlänge2895 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2895 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B114/17x2895Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb114
Innenlänge2895 mm
Außenlänge2940 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2940 mm
Werkstoffsbr
34,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,22 € inkl. MwSt.