13X2540 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A100/ 13x2540Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874122
Mecaline:A100/A2570 - 888778
Rubix:2974145
Hersteller:888778
EAN:3660338413315

Produktdetails : 13X2540 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A100/ 13x2540Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a100 |
| Innenlänge | 2540 mm |
| Außenlänge | 2570 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2570 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std