Referenzen
Gates:B65 17X1700LP/1650LI HIPOWER
Rubix:1414776
Hersteller:900310065
EAN:5412571022308

Produktdetails : 17X1650 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b65 |
| Innenlänge | 1650 mm |
| Außenlänge | 1700 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1700 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
