Referenzen
Optibelt:22 X 5715
Rubix:56140
Hersteller:1543367
EAN:4014486038217




Produktdetails : 22X5715 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 98x534x534 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1852 g |
| Profil | c/22 |
| Riemenbezeichnung | c225 |
| Innenlänge | 5715 mm |
| Außenlänge | 5803 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 5773 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen