17X1701 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B67/17x1701Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874259
Mecaline:B67/B1740 - 889102
Rubix:2974565
Hersteller:889102
EAN:3660338416552

Produktdetails : 17X1701 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B67/17x1701Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b67 |
| Innenlänge | 1701 mm |
| Außenlänge | 1740 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1740 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std