17X1854 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B73/17x1854Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B73/B1900 - 889110
Rubix:2974572
Hersteller:889110
EAN:3660338416637

Produktdetails : 17X1854 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B73/17x1854Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b73 |
| Innenlänge | 1854 mm |
| Außenlänge | 1900 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1900 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std