13X952 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A37.1/2 13x952Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874083
Mecaline:A37.1/2/A980 - 888844
Rubix:2974212
Hersteller:888844
EAN:3660338413971

Produktdetails : 13X952 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A37.1/2 13x952Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a37 1/2 |
| Innenlänge | 952 mm |
| Außenlänge | 980 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 980 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std