13X749 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A29.1/2 A13x749Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:874077
Mecaline:A29.1/2/A780 - 888827
Rubix:2974195
Hersteller:888827
EAN:3660338413803
13X749 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A29.1/2 A13x749Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga29 1/2
Innenlänge749 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X749 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A29.1/2 A13x749Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga29 1/2
Innenlänge749 mm
Außenlänge780 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge780 mm
Werkstoffsbr
5,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std