Referenzen
Gates:B55 17X1450LP/1400LI HIPOWER
Rubix:1414739
Hersteller:900310055
EAN:5412571050813

Produktdetails : 17X1400 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b55 |
| Innenlänge | 1400 mm |
| Außenlänge | 1482 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1450 mm |
| Querschnitt | 14 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
