22X3912 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB C/22

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:22 X 3912
Rubix:1334547
Hersteller:1682853
EAN:4014486544992
22X3912 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc154
Innenlänge3912 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X3912 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1267 g
Profilc/22
Riemenbezeichnungc154
Innenlänge3912 mm
Außenlänge4000 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge3970 mm
Zolltarifcode40103900
66,77 exkl. MwSt.
/ Stück
79,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen