Referenzen
Gates:A37 13X975LP/950LI HIPOWER
Rubix:1414568
Hersteller:900210037
EAN:5412571049619

Produktdetails : 13X950 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a37 |
| Innenlänge | 950 mm |
| Außenlänge | 975 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 975 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
