22X2438 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C96/22x2438Li Mecaline

Klassischer Keilriemen C-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:C96/C2490 - 889282
Rubix:2974843
Hersteller:889282
EAN:3660338418358
22X2438 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C96/22x2438Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc96
Innenlänge2438 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2438 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C96/22x2438Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc96
Innenlänge2438 mm
Außenlänge2490 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2490 mm
37,80 exkl. MwSt.
/ Stück
44,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std