13X914 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A36/ 13x914Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:A36/A950 - 888841
Rubix:2974211
Hersteller:888841
EAN:3660338413940
13X914 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A36/ 13x914Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga36
Innenlänge914 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X914 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A36/ 13x914Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga36
Innenlänge914 mm
Außenlänge950 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge950 mm
7,48 exkl. MwSt.
/ Stück
8,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std