17X1879 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B74/17x1879Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B74/B1920 - 889111
Rubix:2974573
Hersteller:889111
EAN:3660338416644
17X1879 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B74/17x1879Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb74
Innenlänge1879 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1879 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B74/17x1879Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb74
Innenlänge1879 mm
Außenlänge1920 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1920 mm
22,44 exkl. MwSt.
/ Stück
26,70 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std