13X1473 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A58/13x1473Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:A58/A1510 - 888881
Rubix:2974251
Hersteller:888881
EAN:3660338414343
13X1473 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A58/13x1473Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga58
Innenlänge1473 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X1473 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A58/13x1473Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga58
Innenlänge1473 mm
Außenlänge1510 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1510 mm
11,74 exkl. MwSt.
/ Stück
13,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std