13X1701 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A67/13x1701Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:A67/A1740 - 888890
Rubix:2974260
Hersteller:888890
EAN:3660338414435

Produktdetails : 13X1701 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A67/13x1701Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a67 |
| Innenlänge | 1701 mm |
| Außenlänge | 1740 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1740 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort